Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone WAD17 Netzwerk-Antenne RP-SMA 7 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone WAD17 Netzwerk-Antenne RP-SMA 7 dBi
Silverstone WAD17 Netzwerk-Antenne RP-SMA 7 dBi
Silverstone WAD17 Netzwerk-Antenne RP-SMA 7 dBi
Silverstone WAD17 Netzwerk-Antenne RP-SMA 7 dBi
Silverstone WAD17 Netzwerk-Antenne RP-SMA 7 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30631984
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-WAD17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rundstrahlantenne 7dbi
wlan antenne
In einer WLAN-Netzwerkumgebung ist die Antennenleistung ein entscheidender Faktor bei der Ermittlung von Übertragungsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit zwischen den sendenden und empfangenden Geräten. Eine ungeeignete Antenne kann Verbindungsunterbrechungen oder suboptimale Geschwindigkeiten bedeuten. Damit Nutzer bestmögliche WLAN-Leistung erhalten, entwickelte SilverStone WAD17, eine hochverstärkte WLAN-Antenne mit SMA-Stecker. Dieses Produkt kann für sofortige Leistungssteigerungen mühelos herkömmliche WLAN-Antennen an Routern oder WLAN-Netzwerkkarten ersetzen.

- Hochverstärkte WLAN-Antenne verbessert Drahtloskonnektivität
- 2,4 bis 2,5 GHz, 5 dBi/5,1 bis 5,8 GHz, 7 dBi, Dipol
- SMA-Stecker-RP
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
7 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 5.1 - 5.875 GHz
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
5 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
7 dBi
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.1 mm
Tiefe
233.1 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
27.5 g
Merkmale
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Lineare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5:1
Zweck
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.