Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KEA 650/W Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEA 650/W Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein KEA 650/W Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30614220
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010047
EAN/GTIN:
     4021121534683
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
-Klappbarer LNB-Tragarm aus Aluminium -Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet -Rückenteil aus verzinktem Stahlblech -Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech (komplett vormontiert) -Schrauben und Muttern in Inox-Ausführung -Reflektorfarben: Weiß, Graphit, Rotbraun
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
36 dBi
Elevationswinkelbereich
0 - 80 °
Volle Breite bei halbem Maximum (FWHM)
2.6 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.