Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18638 Kabelbinder Nylon Weiß 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18638 Kabelbinder Nylon Weiß 100 Stück(e)
DeLOCK 18638 Kabelbinder Nylon Weiß 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30593697
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18638
EAN/GTIN:
     4043619186389
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Diese Kabelbinder von Delock können Sie zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwenden. Die Kabelbinder lassen sich einfach anbringen und mit Hilfe der Lasche am Kopf leicht wieder lösen. Somit sind diese Kabelbinder mehrfach wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Breite
7.2 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.