Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2059-302/998-403 Anschlussblock 2 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6232-7375873
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2059-302/998-403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Weiß
Stromstärke
3 A
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.9 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
2.7 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
1750
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3245*
€ 0,3745*
21 Tage
nicht lagernd
21000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,33398*
€ 0,38398*
1750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34745*
€ 0,39745*
1750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35086*
€ 0,40086*
21000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,35853*
€ 0,40853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1750 Stück
€ 0,3745*
€ 0,44566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3245*
€ 0,38616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.750 Stück
Mindestbestellmenge: 1750 Stück ( entspricht € 655,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2059-902/021-000
ab € 128,85*
Zubehör
Raytech
ISAAC4MP
ab € 2,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2059-902/018-000
ab € 0,263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.