Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2059-301/998-403 Anschlussblock 1 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6232-7375872
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2059-301/998-403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Weiß
Stromstärke
3 A
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.9 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
2.7 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
2650
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2288*
€ 0,2588*
21 Tage
nicht lagernd
31800
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23534*
€ 0,26534*
25 Tage
nicht lagernd
31800
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,27*
2650
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24467*
€ 0,27467*
2650
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24704*
€ 0,27704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2650 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.650 Stück
Mindestbestellmenge: 2650 Stück ( entspricht € 685,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2059-189
ab € 0,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-859
ab € 3,57*
Zubehör
Raytech
ISAAC4MP
ab € 2,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2059-901
ab € 0,1741*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2059-901/018-000
ab € 0,1741*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2059-901/021-000
ab € 0,1741*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.