Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CCS12-S8-C Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CCS12-S8-C Kabelklammer Weiß
Panduit CCS12-S8-C Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     615-S15061
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCS12-S8-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3.2 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.4 mm
Dicke
1.3 mm
Schraublochdurchmesser
4.2 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40.2 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,40*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,41*
1 Tag
230
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,48*
8 Tage
100
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,28*
€ 0,84*
1 Tag
23
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 14,16*
€ 29,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0378*
Zubehör
TR Fasteners
M4 12 KRSTMC Z100
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.