Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710139 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic 80710139 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710139 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710139 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710139 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710139 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710139 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 10 W
Artikel-Nr.:
     2753M-2757817
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
10 W
Musik Energie
30 W
Frequenzbereich
55 - 18000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
92 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
606 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
9200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
40 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1.5 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
635 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
9800 g
Energie
Transformatorabgriffe
2.5,5,10 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 129,96*
€ 166,78*
6 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 129,96*
€ 166,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.