Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago M12 20m Signalkabel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago M12 20m Signalkabel Gelb
Wago M12 20m Signalkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488029
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1301/060-200
EAN/GTIN:
     4045454791162
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Systembuskabel, axial; 20 m; einseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Buchse axial; offenes Ende

- PUR halogenfrei
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
1400 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.