Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1301/060-100 Signalkabel 10 m Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1301/060-100 Signalkabel 10 m Schwarz, Gelb
Wago 756-1301/060-100 Signalkabel 10 m Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488028
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1301/060-100
EAN/GTIN:
     4045454791193
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Systembuskabel, axial; 10 m; einseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Buchse axial; offenes Ende

- PUR halogenfrei
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
700 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.