Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-51013 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-51013 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-51013 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30470246
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-51013
EAN/GTIN:
     4031026320519
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Gewinde-Konverter
    - Gewinde-Verkleinerer und Vergrößerer
    - Umwandler zwischen metrischen und PG Gewinden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
3500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Lieferumfang
Anzahl
10
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
300 °C
Zertifizierung
HF, RoHS
Weitere Suchbegriffe: installationskanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,593* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,18*
€ 85,8942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,89*
€ 84,3591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,95*
€ 79,6705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,83*
€ 78,3377
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,93*
€ 66,5567
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.