Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ACC62-A-C Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit ACC62-A-C Kabelklammer Weiß
Panduit ACC62-A-C Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40081724
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ACC62-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
15.7 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Minimaler Bündelungsdurchmesser
15.7 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.4 mm
Tiefe
31.5 mm
Höhe
16 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8546*
€ 1,0546*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,22*
7 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,38*
€ 1,95*
2 Tage
533
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,0546*
€ 1,25497
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8546*
€ 1,01697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 527,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,84*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.