Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11036927 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 32 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic 11036927 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 32 W
Omnitronic 11036927 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 32 W
Omnitronic 11036927 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 32 W
Omnitronic 11036927 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 32 W
Omnitronic 11036927 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 32 W
Artikel-Nr.:
     2753M-2757701
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
32 W
Musik Energie
64 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
90 dB
Rauschverhältnis (SNR)
93 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
7100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
170 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
7750 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 V
Transformatorabgriffe
4,8,16,32 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 175,80*
€ 214,65*
5 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 175,51*
€ 214,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.