Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11036920 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic 11036920 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 16 W
Omnitronic 11036920 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 16 W
Omnitronic 11036920 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 16 W
Omnitronic 11036920 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 16 W
Artikel-Nr.:
     2753M-2757539
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
16 W
Musik Energie
32 W
Frequenzbereich
80 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Rauschverhältnis (SNR)
92 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
5250 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
133 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5.25 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
5650 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 V
Transformatorabgriffe
2,4,8,16 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 132,05*
€ 165,45*
5 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 132,44*
€ 165,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.