Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11036909 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11036909 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 15 W
Omnitronic 11036909 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 15 W
Omnitronic 11036909 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 15 W
Omnitronic 11036909 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 15 W
Omnitronic 11036909 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469186
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
15 W
Musik Energie
30 W
Frequenzbereich
120 - 22000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
88 dB
Rauschverhältnis (SNR)
95 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
63.5 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
2.5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
1240 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.