Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ZP 01 0 14 Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha ZP 01 0 14 Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl
Wiha ZP 01 0 14 Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30455814
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32318
EAN/GTIN:
     4010995323189
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Werkstoff
Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung
Universalpinzette für alle gängigen Anwendungen in der Elektronik.
Normen
IEC 61340-5-1.
Ausführung
Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen. Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch. Antimagnetisch und säurebeständig. Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm.
Spitzenform
Gerade mit kräftiger Spitze.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Material
Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.