Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram QUICKTRONIC FIT 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram QUICKTRONIC FIT 8
Osram QUICKTRONIC FIT 8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30453447
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321294227
EAN/GTIN:
     4008321294227
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebszeit
50000 h
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Schutzart
I
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Verpackungslänge
303 mm
Paketgewicht
3853 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
182 g
Länge (mm)
280 mm
Breite
30 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.