Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO SPIRFLEX-I22 Kabelbinder Polyethylen Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO SPIRFLEX-I22 Kabelbinder Polyethylen Schwarz
ERICO SPIRFLEX-I22 Kabelbinder Polyethylen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30452929
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     556030
EAN/GTIN:
     3479775560304
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Material
Polyethylen
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
22 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,3525*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,9741* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,4325*
€ 109,99468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,7125*
€ 107,94788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,3925*
€ 101,61708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,1725*
€ 100,16528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,3525*
€ 88,47948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.