Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck ACR WLAN 3xUAE/USB 150 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck ACR WLAN 3xUAE/USB 150 Mbit/s Grau
Rutenbeck ACR WLAN 3xUAE/USB 150 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30356961
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     22610408
EAN/GTIN:
     4043921661833
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
WLAN-Accesspoint in der Datendose - sichere Mobilität für jedes Netzwerk

150 Mbit/s - 802.11 b/g/n; WEP/WPA2; Betriebsart auch als Bridge, Repeater, Station; integrierter Datenauslass (RJ45) 100 Mbit/s
Weitere Informationen:
Antenne
Anzahl der Verbinder
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
155 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Grau
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Eingebaut
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.