Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmat Yv 2x0,6/1,1 Signalkabel 100 m Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elmat Yv 2x0,6/1,1 Signalkabel 100 m Schwarz, Weiß
Elmat Yv 2x0,6/1,1 Signalkabel 100 m Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30313076
Hersteller:
     Elmat Schlagheck
Herst.-Nr.:
     3301315
EAN/GTIN:
     4005938176489
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht
Schaltdraht zur Bestückung von Geräten, Baugruppen o.ä. in Fernmeldeanlagen für Sprach- und Signalübertragung.
Schaltdrähte werden zum Beschalten von Vermittlungsschränken, Verstärker- und Wählergestellen,
Messgeräten, Fernsprechvermittlungsstellen, Uhrenzentralen, Informationsverarbeitungsgeräten
etc. verwendet. Sie sind für alle Arten von Betriebsstätten zugelassen. Diese Schaltdrähte dürfen nicht für
Starkstrom-Isolationszwecke außerhalb von Geräten eingesetzt werden.

Schaltdrähte sind von der Spule und vom Ring so abzuwickeln, dass keine Knicke oder Verdrehungen
entstehen. Sie dürfen als Formdrähte einzeln auch freitragend verlegt werden, so dass sie sich gegeneinander
bewegen können und eine Ausgleichsbiegung erhalten. Verlegen ohne mechanische Beanspruchungen,
Zug, Druck, Reibung, Kerbung etc. Mehrere Schaltdrähte werden zu Bündeln zusammengefasst. Die
Isolierhüllen dürfen nicht von Abbindematerialien eingeschnitten werden. Die Abbindematerialien müssen
nichtleitend sein und dürfen bei Feuchtigkeit nicht quellen oder schrumpfen. Beim Lötvorgang ohne Presszange
ist die Lötzeit kurzzuhalten, damit die Isolierhülle nicht stark schrumpft oder beschädigt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Verpackungsdaten
Gewicht
7500 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.