Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-HDMI-FF Kabeladapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-HDMI-FF Kabeladapter Schwarz
Gembird A-HDMI-FF Kabeladapter Schwarz
Gembird A-HDMI-FF Kabeladapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30304580
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-HDMI-FF
EAN/GTIN:
     8716309058469
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
gembird adapter hdmi
adapter hdmi
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
12 g
Weitere Suchbegriffe: hdmi adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.