Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 3503-RJ45 Telefonkabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 3503-RJ45 Telefonkabel 3 m Schwarz
Alcasa 3503-RJ45 Telefonkabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30273796
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     3503-RJ45
EAN/GTIN:
     4014619692897
Suchbegriffe:
TAE Kabel
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
TAE Anschlußkabel DSL / VDSL, TAE-F Stecker an Westernstecker 8P2C, 3m, schwarz

- TAE-F Anschlusskabel zum Anschluss von DSL-Routern
- 2 polig belegt (8P2C) Pin 4 und 5
- Twisted Pair Leitung geeignet für VDSL bis 100Mbit
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
TAE-F
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.