Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision SP-1800 Lautsprecher 3-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision SP-1800 Lautsprecher 3-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W
Vision SP-1800 Lautsprecher 3-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W
Vision SP-1800 Lautsprecher 3-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W
Vision SP-1800 Lautsprecher 3-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30273155
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     SP-1800
EAN/GTIN:
     3635038000004
Suchbegriffe:
Hochtöner
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Die für die für Wandmontage ausgelegten SP-1800 Lautsprecher von Vision lassen sich spielend einfach installieren, sehen hervorragend aus und liefern einen kraftvollen, satten Klang. Sie sind 240 mm hoch und mit einem 5,25-Zoll-Tieftöner ausgestattet. Somit weisen sie die gängigste Größe für Konferenzzimmer, Klassenräume und Sitzungssäle auf. Dreiweg Die Lautsprecher verwenden drei Treiber, d. h. Tiefton-, Mittelton- und Hochtontreiber. Wenn ein einzelner Treiber ein möglichst breites Frequenzspektrum wiedergeben soll, ist dies immer nur unter Kompromissen möglich. Teilt man hingegen das Klangspektrum in drei Bereiche auf, muss jeder Treiber nur ein begrenztes Frequenzspektrum produzieren, was zu weniger Verzerrungen und einem klareren Klang führt. Bassreflex Die Bassreflex-Öffnung ermöglicht eine größere Auslenkung des Tieftöners, so dass dieser tiefere Frequenzen wiedergeben kann. Durch die phasenverzögerte Bewegung der Luft von der Rückseite des Tieftöners zur Vorderseite wird der Bass noch zusätzlich verstärkt. Stabiles Gitter Ein Metallgitter schützt die Treiber vor physischer Beeinträchtigung. Widerstandsfähige Beschichtung Die Strukturlackierung ist aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt und widersteht den Belastungen im professionellen Einsatz. Professionelle AV-Anwendungen In kleineren bis mittleren Präsentationsumgebungen ist eine breite Streuung üblicherweise wichtiger als ein Rückkopplungs-Management für Mikrofone, weshalb keine Hörner zum Einsatz kommen. Horizontale Wandhalter in C-Form Die einstellbaren Halterungen ermöglichen einen Neigungswinkel von je 30º nach oben oder unten Alternativ können die Lautsprecher auch ohne Halter verwendet und auf ein Regal gestellt werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Audio
RMS-Leistung
50 W
Frequenzbereich
80 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
4200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
3-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
3
Anzahl der mid-range Antriebe
1
Treiberdurchmesser Mitteltöner (imperial)
1 Zoll
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.5 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5.25 Zoll
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
4.67 kg
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
4670 g
Verstaerker
Verstärker
Extern
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Lautstärkeregler
Drehregler
Bass-Reflex
Ja
Zertifizierung
RoHS, WEEE, CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.