Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Paris Einzelbilderrahmen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Paris Einzelbilderrahmen Schwarz
Hama Paris Einzelbilderrahmen Schwarz
Hama Paris Einzelbilderrahmen Schwarz
Hama Paris Einzelbilderrahmen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30218610
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
hama bilderrahmen kunststoff schwar...
bilderrahmen kunststoff schwarz
  • Kunststoffrahmen in gebürsteter Aluoptik
    - exakte Präzisionsgehrung
    - gewaschenes Qualitätsglas
    - mit Tischaufsteller und Aufhängevorrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
200 mm
Randbreite
20 mm
Randhöhe
15 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.