Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 60554 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock 60554 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 5 dBi
Navilock 60554 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30150579
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60554
EAN/GTIN:
     4043619605545
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Richtantenne
Kabel SMA
SMA Kabel
KurzbeschreibungNutzen Sie diese aktive Antenne an Ihren GNSS Geräten, um GPS und BeiDou (COMPASS) Signale gleichzeitig zu empfangen.Technische Daten Anschluss: SMA Stecker Frequenzbereiche: GPS: 1575,42 MHz +/- 3 MHz BeiDou: 1561,098 MHz +/- 5 MHz Antennengewinn: Patchantenne: 5 dBi LNA: 28 dB VSWR: 1,5:1 typisch Impedanz: 50 Ohm Eingangsspannung: 2,2 ~ 5,0 V Stromaufnahme: 5 ~ 15 mA Betriebstemperaturbereich: -40 °C ~ 85 °C Schutzklasse: IP67 Gewicht: 150 g Magnetische Gehäuseunterseite Kabeltyp: RG174 Kabeldurchmesser: ca. 2,5 mm Kabelfarbe: schwarz Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 3 m Maße (LxBxH): ca. 5,00 x 4,25 x 1,65 cm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
1.575 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
RG174
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
IP67
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: gps antenne navilock, gps antenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.