Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C to HDMI Link 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C to HDMI Link 4K
Sandberg USB-C to HDMI Link 4K
Sandberg USB-C to HDMI Link 4K
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30136144
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-12
EAN/GTIN:
     5705730136122
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Mit dem Sandberg USB-C to HDMI Link können Sie über den USB-C Anschluss Ihres Computers einen zweiten Monitor, Fernseher oder Projektor anschließen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
80 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Breite
175 mm
Weitere Suchbegriffe: usb-c hdmi adapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.