Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rumold 667/30 Lineal Schreibtisch-Lineal 300 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rumold 667/30 Lineal Schreibtisch-Lineal 300 mm Aluminium
Rumold 667/30 Lineal Schreibtisch-Lineal 300 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30133553
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     667/30
EAN/GTIN:
     4012108027403
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Handliches Büro-Lineal aus eloxiertem Aluminium, mit Tusche-Facette und Aufhängeloch, rutschfest, markante Vorbezifferung und mm-Skala auf weißer Facette. Länge: 30 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Gewicht
89 g
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Aluminium
Maßeinheit
mm
Tuschkante
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.