Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex 6789 Papiertuch Papier Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kleenex 6789 Papiertuch Papier Weiß
Kleenex 6789 Papiertuch Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     6B4HA-3000268
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6789
EAN/GTIN:
     5027375040931
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Länge (mm)
210 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Papiergewicht
40 g/m²
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6B4HA
unbekannt
pro Packung
€ 9,95*
ab € 34,09*
€ 41,21*
3 Tage
106
pro Packung
€ 5,95*
ab € 43,83*
€ 52,73*
1 Tag
139
pro Packung
€ 5,50*
ab € 45,50*
€ 54,57*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 44,25*
€ 54,57*
3 Tage
104
pro Packung
€ 5,99*
ab € 46,64*
€ 55,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,21*
€ 49,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,93*
€ 48,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,81*
€ 47,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,21*
€ 46,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,47*
€ 45,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
1 Packung enthält 2.790 Tücher (ab € 0,01222* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.