Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215234 Netzwerkkabel Grau, Metallisch 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215234 Netzwerkkabel Grau, Metallisch 0,15 m
Synergy 21 S215234 Netzwerkkabel Grau, Metallisch 0,15 m
Synergy 21 S215234 Netzwerkkabel Grau, Metallisch 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30063866
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215234
EAN/GTIN:
     4038816223760
Suchbegriffe:
Adapterkabel ISDN
ISDN Adapterkabel
ISDN-Kabel
Adapter RJ-45
  • Kabeltyp ISDN-Anschlusskabel - Anschluss Seite A Stecker RJ45 - Anschluss Seite B Buchsen 2xRJ45, (2/3) - Belegung 1:1 auf allen Ports - Adernzahl 8 - Kabellänge 0.15 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
150 mm
Gewicht
42 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
2 x RJ-45
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.