Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 37000055 Heftmappenzubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz 37000055 Heftmappenzubehör
Leitz 37000055 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     1375-125300760
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37000055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Einhänge-Heftstreifen zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
10 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,45*
€ 7,25*
3 Tage
57
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,71*
€ 7,44*
2 Tage
96
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 7,46*
3 Tage
32
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,55*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,23*
€ 8,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37000035
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
37000011
ab € 0,18*
Ähnlich
Leitz
37000025
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.