Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftstreifen Grün Manilakarton 37000055 6 (B) x 0,1 (T) x 30,5 (H) cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3550122
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3550122
Artikel-Nr.:
     94QG7-3550122
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     37000055
EAN/GTIN:
     4002432306497
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Heftstreifen 37000055 25 Stück. Ausführung: lang. Breite: 60 mm. Farbe: Grün. Fertigkeiten: Perforiert Durable. Gewicht: 6 g. Grundfarbe: Grün. Höhe: 305 mm. Marke: Leitz. Material: Manilakarton. Tiefe: 1 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 g
Farbe:
Grün
Höhe:
305 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, einhängeheftstreifen leitz, abheftstreifen, HEFTSTREIFEN, KUNSTOFFHEFTSTREIFEN, KLEBEHEFTSTREIFEN, ABHEFTSTREIFEN, ABHEFTZUNGE, ABHEFTSCHIEBER, BELEGSAMMLER, HEFTRÜCKEN, HEFTSTREIFEN PAPIER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,46*
€ 7,26*
Lager 94QG7
57
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,70*
€ 7,45*
1 Tag
96
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 7,47*
2 Tage
32
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,56*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,21*
€ 8,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37000035
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
37000011
ab € 0,18*
Ähnlich
Leitz
37000025
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.