Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, lang , Manilakarton, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einhängeheftstreifen, lang , Manilakarton, blau
Einhängeheftstreifen, lang , Manilakarton, blau
Einhängeheftstreifen, lang , Manilakarton, blau
Einhängeheftstreifen, lang , Manilakarton, blau
Einhängeheftstreifen, lang , Manilakarton, blau
Einhängeheftstreifen, lang , Manilakarton, blau
Artikel-Nr.:
     1682-125300750
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37000035
EAN/GTIN:
     4002432306480
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Einhängeheftstreifen, lang. Mit Lochung 6 + 8 cm, 8-cm-Lochung geöst, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 60 x 305 mm. Blauer Engel. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite:
60
max. Füllhöhe an Papier:
25
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Manilakarton
Höhe:
305
Flächenmasse des Papiers:
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
6+8 cm, 8cm-Lochung geöst
selbstklebend:
Nein
Farbe:
blau
Heftfalz vorhanden:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 7,37*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,54*
€ 7,63*
2 Tage
23
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,68*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,20*
€ 8,30*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,83*
€ 8,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37000011
ab € 0,1788*
Ähnlich
Leitz
37000055
ab € 4,52*
Ähnlich
Leitz
37000025
ab € 4,56*
Ähnlich
Soennecken
3039
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.