Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 37000025 Heftmappenzubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz 37000025 Heftmappenzubehör
Leitz 37000025 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     273-LEI37000025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37000025
EAN/GTIN:
     4002432413263
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Einhänge-Heftstreifen zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
10 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,46*
€ 7,31*
1 Tag
32
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 7,42*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,53*
€ 7,46*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,19*
€ 8,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37000035
ab € 4,48*
Ähnlich
Leitz
37000011
ab € 0,18*
Ähnlich
Leitz
37000055
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.