Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic TX-1220 Lautsprecher 3-Wege 120 W Schwarz Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic TX-1220 Lautsprecher 3-Wege 120 W Schwarz Verkabelt
Omnitronic TX-1220 Lautsprecher 3-Wege 120 W Schwarz Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30049312
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11037635
EAN/GTIN:
     4026397101102
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
120 W
Frequenzbereich
40 - 18000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
96 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
690 mm
Gewicht
18000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
3-Wege
Lautsprecherplatzierung
Flur
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser (imperial)
12 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,499*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,839*
€ 241,378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,499*
€ 200,514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.