Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Multytenne DuoSat Satellitenantenne Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Multytenne DuoSat Satellitenantenne Rot
TechniSat Multytenne DuoSat Satellitenantenne Rot
TechniSat Multytenne DuoSat Satellitenantenne Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30046873
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1445/8812
EAN/GTIN:
     4019588448124
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Die Multytenne DuoSat kann direkt und ohne komplizierte Multischaltertechnik an einen digitalen Satellitenreceiver angeschlossen werden und empfängt parallel alle digitalen Programme von zwei Satellitensystemen. Mit einem Durchmesser von nur 45 cm ist die Multytenne DuoSat extrem kompakt und eignet sich wunderbar zur dezenten Installation auf Balkonen, Hausdächern, Garagen und in Gärten. Sie ist ideal für Mietwohnungen und Mehrfamilienhäuser, in denen auf Grund von Platzmangel normalerweise keine Satellitenantenne installiert werden kann. Die Multytenne ist sowohl für den Ein- als auch für den Zwei-Teilnehmer-Empfang erhältlich. Die patentierte Multytenne DuoSat-Empfangseinheit ermöglicht den Empfang von zwei unterschiedlichen Orbitpositionen. Einmal auf die Position Astra 19,2° Ost ausgerichtet, empfängt die Multytenne DuoSat parallel zu den Sendern dieses Satellitensystems auch die TV- und Radioprogramme der Position Eutelsat 13° Ost. Dies ohne Einsatz eines Drehmotors und in einer hervorragenden Qualität. Die leistungsstarke Multytenne DuoSat-Empfangseinheit umfasst zwei erstklassige Universal-LNB, die über DiSEqC-Schalter gesteuert werden. Als Verbindung zum digitalen Satellitenreceiver wird deshalb nur ein Koaxialkabel benötigt. Die Multytenne DuoSat funktioniert mit jedem digitalen Satellitenreceiver, der DiSEqC 1.0 beherrscht. Zur Befestigung an Mast oder Rohr benötigen Sie das TechniSat An-Rohr-Fitting, das mit einer Schelle um den Mast (30-63 mm) befestigt wird (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Empfangseigenschaften des Systems sind hervorragend. Es ist allerdings zu bedenken, dass die Signalqualität letztendlich von der Sendeleistung des angewählten Transponders auf dem angepeilten Satelliten abhängt. Via Satellit kann ein Vielfaches des Programmangebots von TV- und Radiosendern empfangen werden, als dies über Kabel und Antenne möglich ist. Allein über die Satellitenposition ASTRA 19,2° Ost lassen sich hunderte internationale TV-und Radioprogramme kostenfrei empfangen. HDTV steht für hochauflösendes Fernsehen und damit für eine ausgezeichnete Bildqualität. In HDTV können Bilder sehr viel detailreicher und in viel feineren Abstufungen dargestellt werden. Kontrast und Konturen sind präziser und Farben originalgetreuer. Außerdem stimmt das Breitbildformat der HDTV-Sendungen besser mit den menschlichen Sehgewohnheiten überein. Insgesamt wird also ein lebendigerer Eindruck erreicht.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
170 mA
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Antenne
High-Band Eingangsfrequenzbereich
11.7 - 12.75 GHz
Low-Band Eingangsfrequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz
High-Band Ausgangsfrequenzbereich
1100 - 2150 MHz
Low-Band Ausgangsfrequenzbereich
950 - 1950 MHz
Oscillator Frequenz
1100 - 2150
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
32.2 dBi
Rauschmaß
0.8 dB
Offset-Winkel
21 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
3850 g
Materialdicke
1.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.