Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Professional ESD Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Professional ESD Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl
Wiha Professional ESD Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30037882
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32343
EAN/GTIN:
     4010995323431
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29 g
Länge (mm)
145 mm
Merkmale
Material
Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.