Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet 401596 Papiertuch 450 Blätter 37,25 m Zellulose Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Papernet 401596 Papiertuch 450 Blätter 37,25 m Zellulose Weiß
Papernet 401596 Papiertuch 450 Blätter 37,25 m Zellulose Weiß
Artikel-Nr.:
     94QG7-4417770
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     401596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
37.25 m
Länge (mm)
305 mm
Höhe
197 mm
Durchmesser
192.5 mm
Kerndurchmesser
60 mm
Gewicht
5678 g
Paketgewicht
5885 g
Merkmale
Blätteranzahl
450 Blätter
Material
Zellulose
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Papiergewicht
18 g/m²
Papierhelligkeit
85
Kompatible Produkte
Papernet 406716
Lebensmittelecht
Ja
Lieferumfang
Anzahl
6
Verpackungsmaterial
Thermoplast
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 23,85*
€ 33,05*
pro Palette
Frei Haus
ab € 823,18*
€ 1.050,87*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,48*
€ 38,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,02*
€ 36,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,29*
€ 36,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,82*
€ 35,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 3,975* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.