Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal C90819 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal C90819 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Tefal C90819 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30029192
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C90819
EAN/GTIN:
     3168430207240
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Edelstahl-Wok
  • Induktionsboden mit eingearbeiteter ferromagnetischer Edelstahlplatte - Material: Extrahartes Leichmetall - Ausstattung: - Außen: TEFAL Keramik-Versiegelung - Innen: TEFAL Keramik-Versiegelung - THERMOSPOT - Geeignet auch für metallische Küchenhelfer - Boden: Induktionsboden mit eingearbeiteter ferromagnetischer Edelstahlplatte für perfekte Hitzeverteilung und optimale Planstabilität. - Pfannenform: Tiefe Form mit Schüttrand - Herdarten: Geeignet für alle Herdarten, auch Induktion - Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Weiß
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Material
Keramik, Edelstahl
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Bakelit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.