Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inca IPW-44YS3 Schwarz, Grün 4 AC-Ausgänge 250 V 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inca IPW-44YS3 Schwarz, Grün 4 AC-Ausgänge 250 V 3 m
Inca IPW-44YS3 Schwarz, Grün 4 AC-Ausgänge 250 V 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30012570
Hersteller:
     Inca
Herst.-Nr.:
     IPW-44SY3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 3 meter schwarz
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
250 V
Spitzenstrom
4000 W
Spitzenstrom-Normales Modus
10 A
Spitzenstrom-Common-Modus
16 A
Technische Details
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.