Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY P-P-DC-UF-W01-RB Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY P-P-DC-UF-W01-RB Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß Zigarettenanzünder Auto
PNY P-P-DC-UF-W01-RB Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß Zigarettenanzünder Auto
PNY P-P-DC-UF-W01-RB Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß Zigarettenanzünder Auto
PNY P-P-DC-UF-W01-RB Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29972932
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     P-P-DC-UF-W01-RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Robustes Produktangebot: Ein Unternehmen - Viele Qualitätsprodukte
Die kommerzielle Produktpalette von PNY umfasst eine breite Auswahl an Solid State Drives, Speichermodulen, NVIDIA®-Grafikkarten, Flash-Speicherkarten und USB-Flash-Laufwerken sowie ein komplettes Mobilzubehör-Sortiment auf Standard- und Unternehmensebene.

Zuverlässigkeit & Qualität
PNY-Produkte sind ROHS-kompatibel und werden strengen Tests unterzogen, um so eine hohe Qualität & Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Von Entwurfsverifizierungstests, einschl. beschleunigter Lebensdauertests, bis hin zu den erweiterten und industriellen Temperaturprüfungen und Tests während der Warmlaufphase (TDBI), Anwendungstests und benutzerdefinierten Tests von Hardware und Software für die DRAM- und Flash-Charakterisierung, liefert PNY Produkte, die den anspruchsvollsten Umgebungen gewachsen sind.

Dienstleistung & Einsatzbereitschaft
Verkaufskundendienst vor und nach dem Verkauf, eine gebührenfreie US-Hotline (800er-Nummer) und technischer Support per E-Mail, robustes Online-Support-Material sowie konkurrenzfähige Garantiebedingungen, sind nur wenige Beispiele für die unübertroffenen Dienst- und Garantieleistungen, die PNY für seine Kunden bereithält.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 18 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Kompatibilität
Apple iPhones, iPads , iPods
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.