Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 111-00659 Kabelbinder Polyamid Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 111-00659 Kabelbinder Polyamid Blau
Hellermann Tyton 111-00659 Kabelbinder Polyamid Blau
Artikel-Nr.:
     262-F104J10
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Höhe
1.2 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Blau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32894*
€ 0,42894*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,338*
€ 0,438*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,34097*
€ 0,44097*
4 Tage
12700
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,34261*
€ 0,44261*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3438*
€ 0,4488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,42894*
€ 0,51044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38894*
€ 0,46284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37894*
€ 0,45094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32894*
€ 0,39144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,894* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
Zubehör
HellermannTyton
151-01802 MB2A-PA66-WH
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.