Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit AJC19-A-C Kabelklammer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit AJC19-A-C Kabelklammer Grau
Panduit AJC19-A-C Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-49053954
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     AJC19-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
4.8 mm
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.1 mm
Tiefe
31.8 mm
Höhe
6.6 mm
Durchmesser
4.6 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,239*
€ 0,299*
23 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2437*
€ 0,3037*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24854*
€ 0,30854*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,37*
€ 0,45*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 149,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.