Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1212113 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212113 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Phoenix Contact 1212113 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29943109
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
25 x 256 x 68 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072064
ab € 12,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.