Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1212149 Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212149 Abisolierzange
Phoenix Contact 1212149 Abisolierzange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29942958
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212149
EAN/GTIN:
     4046356457026
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierautomat mit integriertem Grafikdisplay, für Leiter und Leitungen bis 6 mm Durchmesser, 230-V-Ausführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
20 mm
Ablösungskapazität (min)
2 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
363 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.000,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.149,12*
€ 3.747,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.108,58*
€ 3.699,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.046,75*
€ 3.625,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.000,76*
€ 3.570,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.