Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1212156 Abisolierzange Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212156 Abisolierzange Schwarz, Grün
Phoenix Contact 1212156 Abisolierzange Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29908968
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212156
EAN/GTIN:
     4046356454421
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter (speziell auch für Gummi- und Silikon-Isolierungen) von 0,1 - 4 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
2.4 mm
Ablösungskapazität (min)
0.3 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
191 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212151
ab € 32,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212152
ab € 22,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1212153
ab € 31,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1212314
ab € 32,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1200285
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.