Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor NR-12KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor NR-12KS
Monacor NR-12KS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29906009
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     16.0210
EAN/GTIN:
     4007754018226
Suchbegriffe:
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
druckkammer-lautsprecher monacor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
155 mm
Gewicht
900 g
Audio
RMS-Leistung
6 W
Musik Energie
12 W
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
100 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: druckkammer lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.