Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SP-39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SP-39
Monacor SP-39
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29905996
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     10.3450
EAN/GTIN:
     4007754226379
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
kleinlautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
40 x 8 mm
Tiefe
8 mm
Gewicht
11 g
Montagebohrung Breite
40 mm
Merkmale
Form
Rund
Musik Energie
0.1 W
Impedanz
32 Ohm
Frequenzbereich
3 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
100 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.