Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-911/1000-542 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2004-911/1000-542 Klemmenblockzubehör
Wago 2004-911/1000-542 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29905066
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-911/1000-542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.1 mm
Gewicht
4.1 g
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1861
ab € 1,6904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-503
ab € 9,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1662
ab € 1,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1961
ab € 1,4034*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2003-6660
ab € 1,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.