Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HTS363C Stromunterbrecher 3 4,5 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager HTS363C Stromunterbrecher 3 4,5 Modul(e)
Hager HTS363C Stromunterbrecher 3 4,5 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29897425
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS363C
EAN/GTIN:
     3250613305154
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
158 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Merkmale
Schaltleistung
63 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
4.5 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT531
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.