| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-29897113 Herst.-Nr.: 2917379 EAN/GTIN: 4046356365734 |
| |
|
| | |
| Kompaktes Zeitrelais im 6,2 mm-Gehäuse zur Steuerung von Zeitabläufen. Die Zeiteinstellung erfolgt frontseitig über ein beschriftetes Rändelrad, welches zum Schutz vor unbeabsichtigter Verstellung versenkt angeordnet ist. Die Einstellung erfolgt mit Hilfe eines Schraubendrehers (Klingenbreite 2,5 mm). Die kompakten Zeitrelais sind mit unterschiedlichen Zeitbereichen sowie mit Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss verfügbar. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 6.2 x 86 x 80 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 65 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |