Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1663129 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1663129 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix 1663129 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28354271
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1663129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.4 g
Außendurchmesser
20 mm
Tiefe
41 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 DC, 48 AC V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-101
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501676
ab € 138,98*
Zubehör
Lapp Kabel
7038862-1
ab € 1,16*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,88*
Zubehör
Phoenix
1662984
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
Lapp Kabel
7038887
ab € 3,58*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.